Little Giant Pumps 581503 | ปั๊มถ่ายสารเคมี 1/12 Hp 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 581503 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/12 แรงม้า 115V

In Stock
รายการ: AC2YGU รุ่น: 581503อ้างไขว้: 2P038
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
฿18,758 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์2.4
ประเภทแบริ่งแรงผลักดัน
ตลับแรงผลักดัน
ความจุ12.5 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ประเภทสายไฟSJP 3 ตัวนำ
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1/2 "MNPT
แอมป์โหลดเต็ม2.40
ปะเก็นเทียม-N
วัสดุปะเก็นเทียม-N
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า12.5
GPM ที่ 1 ฟุต12.5
GPM ที่ 15 ฟุต7.1
GPM ที่ 20 ฟุต2
GPM ที่ 3 ฟุต11.8
GPM ที่ 6 ฟุต11.1
GPM ที่ 9 ฟุต10
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า7.1
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า11.8
GPM ของน้ำที่ 6 ฟุต ของหัวหน้า11
GPM ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า10
ความสูง5"
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/12
Hz60
เครื่องผลักดันโพรพิลีน
วัสดุใบพัดโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ทางเข้า3/4 "FNPT
ความยาว9.8 "
อุณหภูมิของเหลว150 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ21.9 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์อปพร
ชนิดเครื่องยนต์SP
การติดตามแนวนอน
ทางออก1/2 ส.ส.ท
PSI9.5
รอบต่อนาที3100
ปิด21.9 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG140
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG140
UPC010121819351
แรงดันไฟฟ้า115V
วัตต์190W
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.92
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • หัวปั๊ม 581597

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าแอมป์HPPSIวัตต์ความยาวสายไฟราคา
LITTLE GIANT PUMPS 581513 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี, 1/12 แรงม้า, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ฟุต฿19,842
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/12 แรงม้า 115V
฿18,758 / หน่วย