LITTLE GIANT PUMPS 583012 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/8 แรงม้า 230V สายยาว 6 ฟุต 15.1 gpm
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบน้ำ |
แอมป์ | 1 |
ความจุ | 15.1 กรัมต่อนาที |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ปล่อย | 1/2 "MNPT |
GPM ที่ 1 ฟุต | 15.1 |
GPM ที่ 15 ฟุต | 10.6 |
GPM ที่ 20 ฟุต | 8 |
GPM ที่ 3 ฟุต | 14.6 |
GPM ที่ 6 ฟุต | 13.5 |
GPM ที่ 9 ฟุต | 12.5 |
ความสูง | 5.6 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
วัสดุใบพัด | ใยแก้วโพลีโพรพิลีนและเซรามิก “A” |
ทางเข้า | 1/2 "FNPT |
ความยาว | 8.3 " |
อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา ฉ |
PSI | 15 |
รอบต่อนาที | 2400/2500 |
ปิด | 34.6 ฟุต |
UPC | 010121830127 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัตต์ | 240W |
ความกว้าง | 5.4 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | วัตต์ | PSI | HP | ความยาวสายไฟ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583002 | 115V | 2.1 | 200W | 15 | 1/8 | 6 ฟุต | 5.6 " | ฿28,597 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.