Little Giant Pumps 588001 | ปั๊มถ่ายสารเคมี 1/200 แรงม้า 115v 60 Hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 588001 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/200 แรงม้า 115V 60 Hz

In Stock
รายการ: AC2YGT รุ่น: 588001อ้างไขว้: 2P037
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
฿7,288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบน้ำ
แอมป์0.4
ความจุ2.67 กรัมต่อนาที
ความยาวสายไฟ3 ฟุต
ประเภทสายไฟโอกาสในการขาย
ออกแบบป้อนแรงโน้มถ่วงต้องการให้ช่องปั๊มต่ำกว่าระดับของเหลว
ปล่อย1 / 2 "
แอมป์โหลดเต็ม0.40
ปะเก็นเทียม-N
วัสดุปะเก็นเทียม-N
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า2.8
GPM ที่ 1 ฟุต2.7
GPM ที่ 3 ฟุต1.8
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า2.1
ความสูง3.7 "
HP1/200
เครื่องผลักดันโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
วัสดุใบพัดใยแก้วโพลีโพรพิลีนและเซรามิก “A”
ทางเข้า1 / 2 "
ความยาว4.9 "
อุณหภูมิของเหลว150 องศา ฉ
สูงสุด ศีรษะ5.5 ฟุต
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.1
แม็กซ์ ความเหนียว100 SSU
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ชนิดเครื่องยนต์SP
การติดตามแนวนอน
ทางออก1/2 OD
PSI2.4
รอบต่อนาที3250
ปิด5.4 ฟุต
อุณหภูมิ (F) @ 0 PSIG150
อุณหภูมิ (F) @ 10 PSIG120
อุณหภูมิ (F) @ 20 PSIG90
อุณหภูมิ (F) @ 30 PSIG70
UPC010121889088
แรงดันไฟฟ้า115V
วัตต์16W
ความกว้าง2.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หัวปั๊ม 588122

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 ปั๊มถ่ายเทสารเคมี 1/200 แรงม้า 115V 60 Hz
฿7,288 / หน่วย