LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML ปั๊มจุ่ม 115v 1/3 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มดูด 6-CIA-ML 115V 1/3 HP |
แอมป์ | 9 |
วัสดุฐาน | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.25 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
ความสูง | 7.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
วัสดุใบพัด | ไนลอน |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ศีรษะ | 18 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 150 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิกไนไตรล์สแตนเลส |
ประเภทสวิทช์ | เชิงกล |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8413919080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | ความสูง | HP | สูงสุด Dia. ของแข็ง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506158 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 46 | 9 | โพรพิลีน | 6" | 1/3 | 1 / 8 " | 18 ฟุต | ฿10,464 | ||
506271 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 46 | 9 | โพรพิลีน | 7.25 " | 1/3 | 1 / 8 " | 18 ฟุต | ฿11,781 | ||
506600 | ปั๊มจุ่มดูดอุณหภูมิสูง | 50 | 10.1 | Ryton | 10.875 " | 1/3 | 1 / 2 " | 20 ฟุต | ฿30,670 | ||
511710 | ปั๊มบ่อ | 67 | 8 | โพรพิลีน | 11.156 " | 1/2 | 1 / 2 " | 30 ฟุต | ฿38,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.