Little Giant Pumps F20-2700 | 566725 | 36n479 ปั๊มสวนน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 566725 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.25A สายไฟ 20 ฟุต | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.25A สายไฟ 20 ฟุต

In Stock
รายการ: AC6WGR รุ่น: 566725อ้างอิงข้าม: 36N479 / F20-2700
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
฿12,874 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำสวน
ความยาวสายไฟ20ft
ประเภทสายไฟสจว
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
PSI เทียบเท่า9.5
แอมป์โหลดเต็ม1.25
โหลดเต็มวัตต์147
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า2772
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า961
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า96
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า1103
ความสูง7 9 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP3/16
Hz60
วัสดุใบพัดโพรพิลีน
ทางเข้าการตรวจคัดกรอง
ขนาดท่อเข้า1-1 / 2 "MNPT
ประเภทขาเข้าการตรวจคัดกรอง
ความยาว10 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 4 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ46.2
สูงสุด ศีรษะ22 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์เอบีเอส
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3450
ชนิดเครื่องยนต์PSC
ทางออก1.5 "MNPT
ขนาด Outlet1-1 / 2 "MNPT
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
วัสดุปั๊มเอบีเอส
ประเภทปั๊มจุ่ม
วัสดุหน้าจอเอบีเอส
วัสดุเพลาเซรามิค
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยเอบีเอส
ความกว้าง5 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.1
ความสูงของเรือ (ซม.)23.5
ความยาวเรือ (ซม.)36.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตำแหน่งการติดตั้ง (แนวตั้งหรือแนวนอน)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.25A สายไฟ 20 ฟุต
฿12,874 / หน่วย