LITTLE GIANT PUMPS 566729 ปั๊มสวนน้ำ 115V 5.5A สายไฟ 20 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำสวน |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ประเภทสายไฟ | สจว |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
PSI เทียบเท่า | 12.1 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5 |
โหลดเต็มวัตต์ | 660 |
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 7365 |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 4664 |
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 2042 |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 5929 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอบีเอส |
HP | 7/8 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ทางเข้า | การตรวจคัดกรอง |
ขนาดท่อเข้า | 2 "MNPT |
ประเภทขาเข้า | การตรวจคัดกรอง |
ความยาว | 13.25 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 122.7 |
สูงสุด ศีรษะ | 28 ฟุต |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เอบีเอส |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ทางออก | 2 "MNPT |
ขนาด Outlet | 2 "MNPT |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
วัสดุปั๊ม | เอบีเอส |
ประเภทปั๊ม | จุ่ม |
วัสดุหน้าจอ | เอบีเอส |
วัสดุเพลา | เซรามิค |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัสดุรูปก้นหอย | เอบีเอส |
ความกว้าง | 6.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.