Little Giant Pumps Ms1200-6b | 5eah1 ปั๊มมารีน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 ปั๊มเดินเรือ สแตนเลส/ทองแดง 1/10 HP 115V | AE3MKN 5EAH1 / MS1200-6B

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 ปั๊มเดินเรือ สแตนเลส/ทองแดง 1/10 HP 115V

In Stock
รายการ: AE3MKN รุ่น: 517200006การอ้างอิงข้าม: 5EAH1 / MS1200-6B
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
฿28,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำมัน
ความยาวสายไฟ6ft
ประเภทสายไฟเอสเจทู
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
PSI เทียบเท่า7.8
แอมป์โหลดเต็ม3.4
โหลดเต็มวัตต์255
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า860
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า580
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า745
ความสูง4.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/10
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ทางเข้าthreaded
ขนาดท่อเข้า3/4 "MNPT
ประเภทขาเข้าthreaded
ความยาว6.25 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ20
สูงสุด ศีรษะ18 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3450
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
วัสดุปั๊มสแตนเลสสตีล / บรอนซ์
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มHPสูงสุด ศีรษะราคา
LITTLE GIANT PUMPS 517200003 ปั๊มเดินเรือ สแตนเลส/ทองแดง 1/12 HP 115V | AE3MKM 5EAH0 / MS580-6B 5172000032.21/1212 ฟุต฿30,420
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2B Marine Pump, 230V, สายไฟยาว 20 ฟุต | BQ3EUD MS1200-20-2B---฿21,137
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20 Marine Pump, สแตนเลส | BQ3EUE MS1200-20 MS1200-20---฿19,894
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2 Marine Pump, 230V, สแตนเลส | BQ3EUF MS1200-20 2----฿20,101
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20B Marine Pump, Direct Drive, บรอนซ์ | BQ3EUG MS1200-20B---฿20,878
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6 Marine Pump, Direct Drive, สแตนเลส | BQ3EUJ MS1200-6 MS1200-6---฿18,702
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6-2B Marine Pump, 230V, สายไฟยาว 6 ฟุต, สีบรอนซ์ | BQ3EUK MS1200-6-2B---฿19,790
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 ปั๊มเดินเรือ สแตนเลส/ทองแดง 1/10 HP 115V
฿28,420 / หน่วย