Little Giant Pumps S225t-20 | 517001 | 5eag0 ปั๊มจุ่มขนาดกะทัดรัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 517001 ปั๊มจุ่ม สแตนเลส/ทองแดง 1/100 HP 115V | AE3MKF 5EAG0 / S225T-20

LITTLE GIANT PUMPS 517001 ปั๊มจุ่มสแตนเลส/ทองแดง 1/100 HP 115V

In Stock
รายการ: AE3MKF รุ่น: 517001อ้างอิงข้าม: 5EAG0 / S225T-20
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
฿12,941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มจุ่มขนาดกะทัดรัด
ความยาวสายไฟ20ft
ประเภทสายไฟเอสเจทู
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
PSI เทียบเท่า2.5
แอมป์โหลดเต็ม0.7
โหลดเต็มวัตต์60
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า200
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า81
ความสูง3.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/100
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ทางเข้าthreaded
ขนาดท่อเข้า1/2 "MNPT
ประเภทขาเข้าthreaded
ความยาว4.5 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ3.7
สูงสุด ศีรษะ5.7 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
รอบต่อนาทีของมอเตอร์3450
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
วัสดุปั๊มสแตนเลสสตีล / บรอนซ์
วัสดุหน้าจอไนลอน
วัสดุซีลไนไตร
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.31
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุใบพัดความยาวสายไฟประเภทสายไฟทางเข้าประเภทขาเข้าความยาวสูงสุด ศีรษะทางออกราคา
LITTLE GIANT PUMPS 502103 ปั๊มจุ่ม, 115V, 1/40 HP, สายไฟ 1.8 เมตร | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103ไนลอน6ft-ที่คลุมด้วยผ้าที่คลุมด้วยผ้า5.5 "11.8 ฟุต1/4 "(ม.) NPT฿9,324
LITTLE GIANT PUMPS 504203 ปั๊มจุ่ม, 115V, 1/12 HP, ระบบระบายความร้อนเกิน | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203ไนลอน6ft-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ฟุต1/2 "(ม.) NPT฿20,261
LITTLE GIANT PUMPS 503103 ปั๊มจุ่ม/อินไลน์, 115V, 1/15 HP, สายไฟ 1.8 เมตร | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103ไนลอน6ft-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ฟุต1/2 "(ม.) NPT฿12,580
LITTLE GIANT PUMPS 502203 ปั๊มจุ่ม/อินไลน์, 115V 1/40 HP, สายไฟ 1.8 เมตร | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203ไนลอน6ft-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ฟุต1/4 "(ม.) NPT฿9,288
LITTLE GIANT PUMPS 500203 ปั๊มจุ่ม 1/200 HP 115V สายไฟ 1.8 เมตร | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203โพรพิลีน6ft-เรียบเรียบ4.25 "7 ฟุต1/4 "(ม.) NPT฿6,884
LITTLE GIANT PUMPS 523003 ปั๊มจุ่ม, 115V, 1/160 HP, สายไฟ 1.8 เมตร | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003ไนลอน6ft-การตรวจคัดกรองการตรวจคัดกรอง4"4.6 ฟุต1/4 "(ม.) NPT฿6,101
LITTLE GIANT PUMPS 500000 ปั๊ม ฝาครอบสระน้ำ 115V สายไฟยาว 5.5 เมตร | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000โพรพิลีน18ft3-Conductor ทนต่อน้ำมันเรียบเรียบ4.25 "7 ฟุต1/4 "(ม.) NPT฿8,409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 517001 ปั๊มจุ่มสแตนเลส/ทองแดง 1/100 HP 115V
฿12,941 / หน่วย