Little Giant Pumps Vcmx-20ulst | 554550 | 3eud7 ปั๊มคอนเดนเสท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 554550 ปั๊มคอนเดนเสท 115v 1.5 Amp, NXTGen w/9.5mm Tubing | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST

LITTLE GIANT PUMPS 554550 ปั๊มคอนเดนเสท 115v 1.5 Amp, NXTGen พร้อมท่อ 9.5 มม.

In Stock
รายการ: AC8YLE รุ่น: 554550การอ้างอิงข้าม: 3EUD7 / VCMX-20ULST
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
฿6,570 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มคอนเดนเสท
แอมป์1.5
ความยาวสายไฟ6ft
ปล่อย3 / 8 "เข็มกลัด
วัสดุลอยโพรพิลีน
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า84
GPH ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า42
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า10
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า75
GPH ของน้ำที่ 9 ฟุต ของหัวหน้า64
ความสูง6.5 "
HP1/30
ความยาว10 13 / 64 "
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ประเภทปั๊มแนวตั้ง
ความจุอ่างเก็บน้ำ1/3 แกลลอน
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ปิด21 ฟุต
ขนาดถัง1/3 แกลลอน
ชนิดภาพเขียนแนวตั้ง
UPC010121549098
แรงดันไฟฟ้า115
การประกัน2ACC6
วัตต์93
ความกว้าง4 51 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • GPH ของน้ำที่ 12 ฟุต ของหัวหน้า (54)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์ความยาวสายไฟแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวประเภทปั๊มวัสดุเพลาขนาดถังราคา
LITTLE GIANT PUMPS 551320 ปั๊มคอนเดนเสท 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft11.2 PSIฮิต Fกระทะตื้นSST1 แกลลอน.฿23,423
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ปั๊มคอนเดนเสท ABS, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต FSubmersible ขนาดกะทัดรัดSST-฿10,695
LITTLE GIANT PUMPS 554405 ปั๊มคอนเดนเสท, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft6.5 PSIฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/2 แกลลอน.฿4,947
LITTLE GIANT PUMPS 554425 ปั๊มคอนเดนเสท 1/30 HP 6.1 เมตร ระบบปิด | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft8.6 PSIฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/2 แกลลอน.฿4,516
LITTLE GIANT PUMPS 554531 ปั๊มคอนเดนเสท 230V 0.6 Amps | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft-ฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/3 แกลลอน฿5,602
LITTLE GIANT PUMPS 554542 ปั๊มคอนเดนเสท 115v, 1.5 Amp, NXTGen พร้อมปลอกกันเหงื่อ | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft-ฮิต Fแนวตั้งเหล็กกล้าไร้สนิม1/3 แกลลอน฿5,939
LITTLE GIANT PUMPS 553101 ปั๊มคอนเดนเสท 115V, 1/50 HP, 60hz, 4.3 เมตร ระบบปิด | AD2FZH 3P731 / VCL-14ULS 55310112 "1.06ft6.1 PSIฮิต Fใหญ่เหล็กกล้าไร้สนิม1 แกลลอน.฿10,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 554550 ปั๊มคอนเดนเสท 115v 1.5 Amp, NXTGen พร้อมท่อ 9.5 มม.
฿6,570 / หน่วย