LITTLE GIANT PUMPS 566069 ปั๊มสวนน้ำแบบจุ่ม 3/4 HP
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำสวน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คสช |
ความยาวสายไฟ | 19ft |
ประเภทสายไฟ | SJTW, 16/3 AWG |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
PSI เทียบเท่า | 15.6 |
แอมป์โหลดเต็ม | 8 |
โหลดเต็มวัตต์ | 847 |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 4345 |
ความสูง | 14.437 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "เปิด |
ขนาดท่อเข้า | 1.2 "FNPT |
ประเภทขาเข้า | 1.2 "เปิด |
ความยาว | 6 13 / 16 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 72 |
สูงสุด ศีรษะ | 36 ฟุต |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | สแตนเลส |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ทางออก | 2 "(F) NPT |
ขนาด Outlet | 2 "FNPT |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
วัสดุปั๊ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทปั๊ม | จุ่ม |
วัสดุซีล | คาร์บอนและเซรามิก |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 5.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.