LITTLE GIANT PUMPS 620223 ปั๊มจุ่มน้ำทิ้ง 1 Hp 13.3a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | cCSAus จดทะเบียน |
แอมป์ | 13.3 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.25 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 164 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 156 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 150 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 142 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 136 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 120 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 168 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
ความสูง | 13.75 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 90 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ซีลกล | คาร์บอน / เซรามิก |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เติมน้ำมัน |
ประเภทการดำเนินงาน | อัตโนมัติ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
การป้องกันความร้อน | การป้องกันความร้อน |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
UPC | 010121137844 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.