LOUISVILLE AS1020 บันไดอลูมิเนียม 20 ฟุต 300 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 126 " |
ความกว้างด้านล่าง | 43.75 " |
ความสูงของบันได | 20ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 19 |
ความลึกของขั้นตอน | 3.625 " |
เหยียบ | กันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 615.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.13 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.