Louisville Fm1503 | บันไดคู่ 3 ฟุต บันไดสูง 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ไฟเบอร์กลาส | Raptor Supplies ประเทศไทย
LOUISVILLE FM1503 บันไดเลื่อนแฝด 3 ฟุต บันไดสูง 300 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก, ไฟเบอร์กลาส | CH6PGG 33J720

LOUISVILLE FM1503 บันไดคู่ 3 ฟุต บันไดสูง 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ไฟเบอร์กลาส

In Stock
รายการ: CH6PGG แบบ: FM1503ข้ามอ้างอิง: 33J720

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿11,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบันไดคู่
การแพร่กระจายฐาน31 "
ความกว้างด้านล่าง17 3 / 4 "
ความสูงของบันได3 ฟุต
ความจุโหลดปอนด์ 300
วัสดุไฟเบอร์กลาส
น้ำหนักสุทธิปอนด์ 16
จำนวนขั้นตอน2
ความลึกของขั้นตอน3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOUISVILLE FM1503 บันไดคู่ 3 ฟุต บันไดสูง 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ไฟเบอร์กลาส
฿11,682 / หน่วย