LOUISVILLE FP1406HD บันไดขั้นบันได 6 ฟุต 375 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 68 " |
ความกว้างด้านล่าง | 27.75 " |
ความสูงของบันได | 8ft |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 17 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6ft |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 15 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
เหยียบ | nonslip |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.