LOUISVILLE FXP1804HD บันไดแบบขั้นบันได 3 ฟุต 10 FGL 375 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 50 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24 13 / 16 " |
ความสูงของบันได | 6 '8 " |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24.25 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 3 '8 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
UPC | 728865125736 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 221.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.87 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.