LOUISVILLE FXP1806HD บันไดแบบขั้นบันได 5 ฟุต 8 FGL 375 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 61 " |
ความกว้างด้านล่าง | 27 13 / 16 " |
ความสูงของบันได | 8 '7 " |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24.25 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5 '7 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
UPC | 728865125750 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 282.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.49 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.