LOUISVILLE FXP1808HD บันไดแบบขั้นบันได 7 ฟุต 7 FGL 375 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IAA |
การแพร่กระจายฐาน | 73 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 13 / 16 " |
ความสูงของบันได | 10 '6 " |
ความจุโหลด | 375 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24.25 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 7 '7 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
ลายดอกยาง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 343.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.11 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.