LOUISVILLE L-2032-03 บันได Sawhorse อลูมิเนียม 34-3/4 W 37 H
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดซอว์ฮอร์ส |
ความกว้างด้านล่าง | 34.75 " |
ปิดความลึก | 8-3 / 4 นิ้ว |
ความสูงปิด | 37 " |
ความยาวปิด | 37 " |
ความกว้างปิด | 34-3 / 4 นิ้ว |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความยาว | 37 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 37 " |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | แท่นวางและบันไดเลื่อย |
ความสูงขั้นสูงสุด | 37 " |
UPC | 728865107077 |
ความกว้าง | 34.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.27 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างด้านล่าง | ความยาวปิด | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | ความสูงโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-2032 02- | 33.25 " | 25 " | 25 " | 25 " | 25 " | 33.25 " | ฿9,207 | ||
L-2032 04- | 36.25 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 36.25 " | ฿14,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.