LOVEJOY 68514410218 Jaw Coupling Hub, L050 Coupling Size, 1.100 นิ้ว Hub Length
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 2 |
ขนาดเบื่อ | NA |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L050 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.48 " |
มิติ SL | 0.31 " |
มิติ T | 1 / 4-20 |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.042hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 0.5hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 0.75hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 1.1 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.62 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 0.625 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 18000 |
นาที. เบื่อ | 0.25 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 0.054 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 26.3 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 2 |
ภายนอก Dia. | 1.08 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.71 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 1 / 4 "-20 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 4 "-20 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ความยาวของฮับ | ภายนอก Dia. | วัสดุ | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410129 | L035 | 0.27 " | 0.375 " | 0.55 " | 0.63 " | เหล็กเผา | 3.5 นิ้ว - ปอนด์ | L | ฿231 | |
68514411094 | L095 | 1" | 1.125 " | 1.52 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 194 นิ้ว - ปอนด์ | L | ฿1,439 | RFQ
|
68514476172 | L225 | 2.18 " | 2.625 " | 3.18 " | 5" | เหล็ก | 2340 นิ้ว - ปอนด์ | L | ฿25,749 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.