LOVEJOY 68514411340 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 2.54 นิ้ว OD
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | L ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 7 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | L099 |
ประเภทคลัป | L |
มิติ G | 0.71 " |
มิติ SL | 0.44 " |
มิติ T | 5 / 16-18 |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.5hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 9.1hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 1.77 " |
สไตล์ฮับ | 1 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ความยาวถึง Bore | 1.06 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 1.188 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
นาที. เบื่อ | 0.438 " |
แรงบิดที่กำหนด | 318 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 2.54 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.84 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 5 / 16 "-18 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 16 "-18 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | เหล็กเผา | L | ฿486 | |
68514412105 | L150 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,041 | |
68514412109 | L150 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,008 | |
68514412111 | L150 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,008 | |
68514412113 | L150 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,698 | |
68514412115 | L150 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,102 | |
68514412117 | L150 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.75 " | 3.75 " | 2.75 " | เหล็กเผา | L | ฿4,355 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.