รักจอย 68514411832 | Jaw Coupling Lc110 ขนาดรู 7/8 นิ้ว รูกุญแจ 3/16 X 3/32 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514411832 Jaw Coupling LC110, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway | AJ2XLV

LOVEJOY 68514411832 Jaw Coupling LC110, 7/8 นิ้ว Bore Size, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway

In Stock
รายการ: AJ2XLV รุ่น: 68514411832
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
฿3,116 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLC ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ7 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อแอลซี110
ประเภทคลัปLC
ซีดีมิติ3.81 "
มิติ G0.87 "
มิติ SL0.75 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที15.12hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที23hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ2.56 "
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ขนาดรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "x 3 / 32"
ความยาวถึง Bore1.69 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ1.62 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000
นาที. เบื่อ0.625 "
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR28.993 ปอนด์.นิ้ว.
แรงบิดที่กำหนด792 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.3.31 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1000 รอบต่อนาที1.26 กิโลวัตต์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย3 / 8-16
ด้าย Dia.3 / 8 "-16
กระทู้ต่อนิ้ว3 / 8 "-16
UPC685144118325

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุราคา
LOVEJOY 68514411581 Jaw Coupling LC100, ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว, รูกุญแจ 1/4 x 1/8 นิ้ว | AJ2XDJ 68514411581แอลซี1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "เหล็กเผา฿2,757
LOVEJOY 68514456566 Jaw Coupling LC110, ขนาดเจาะ 7/8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/4 x 1/8 นิ้ว | AJ2XET 68514456566แอลซี1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "เหล็กเผา฿3,116
LOVEJOY 68514412472 Jaw Coupling LC225, ขนาดรู 1-7/8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/2 x 1/4 นิ้ว | AJ2XNF 68514412472แอลซี2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "เหล็กหล่อ฿8,617
LOVEJOY 68514412332 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 1-1/2 นิ้ว, 3/8 x 3/16 นิ้ว รูกุญแจ | AL2XVR 12332 68514412332แอลซี1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "เหล็กเผา฿7,453
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 1-3/8 นิ้ว, 5/16 x 5/32 นิ้ว Keyway | AL2XVT 12329 68514412329แอลซี1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "เหล็กเผา฿7,453
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 1-7/8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/2 x 1/4 นิ้ว | AL2XVU 12337 68514412337แอลซี1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "เหล็กเผา฿7,453
RFQ
LOVEJOY 68514444064 Jaw Coupling LC190, ขนาดรู 2-1/8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/2 x 1/4 นิ้ว | AL2XVV 44064 68514444064แอลซี1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "เหล็กเผา฿7,453
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514411832 Jaw Coupling LC110, 7/8 นิ้ว Bore Size, 3/16 x 3/32 นิ้ว Keyway
฿3,116 / หน่วย