LOVEJOY 68514413359 คัปปลิ้งเพลา พร้อมชุดสกรู ขนาด 3/8 x 3/8 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลาและข้อต่อ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.02 " |
เจาะ Dia | 0.75 " |
ขนาดเบื่อ | 3/8 x 3/8 นิ้ว |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาด HD | 1.42 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.28hp |
ขนาดฮับ | U75S |
สไตล์ฮับ | สั้น |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 0.75 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.019 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 20000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 175 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.375 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.72 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.41 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | เพลาต่อเพลา |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 3 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 1.12 องศา |
รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | เจาะ Dia | แม็กซ์ ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441950 | 0.014 " | 0.01 " | 0.5 " | รอบต่อนาที 30000 | 82 นิ้ว. | 0.313 " | 1.82 " | 0.31 " | ฿16,988 | RFQ
|
68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | รอบต่อนาที 30000 | 39 นิ้ว. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | ฿16,008 | RFQ
|
68514444809 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | รอบต่อนาที 30000 | 39 นิ้ว. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | ฿16,008 | RFQ
|
68514450849 | 0.019 " | 0.02 " | 0.625 " | รอบต่อนาที 20000 | 126 นิ้ว. | 0.313 " | 2.28 " | 0.38 " | ฿18,621 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.