LOVEJOY 68514415628 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.06 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 5.85938 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท NB |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 1" |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | เอ็นบี8บี |
แรงบิดทำลายสถิต | 2500 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ NB Type |
UPC | 685144156280 |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415617 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 3.38 " | 1" | 1150 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿8,320 | RFQ
|
68514415636 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿11,799 | RFQ
|
68514415648 | 1" | ไม่มีรูกุญแจ | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿16,792 | RFQ
|
68514476169 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.