LOVEJOY 68514416117 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 9.06 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 2.75 " |
ขนาดเบื่อ | 2" |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 81.54 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 4.53 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.06 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | D14 |
แรงบิดทำลายสถิต | 65400 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
UPC | 685144161178 |
ปริมาณ | 81.54 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415661 | 1 / 4 " | 0.38 " | 1.75 " | 110 นิ้ว - ปอนด์ | 0.88 " | เหล็ก | - | ฿2,643 | RFQ
|
68514415674 | NA | 0.5 " | 2" | 378 นิ้ว - ปอนด์ | 1" | เหล็ก | - | ฿2,643 | RFQ
|
68514415718 | 1 / 2 " | 0.62 " | 2.25 " | 540 นิ้ว - ปอนด์ | 1.12 " | เหล็ก | - | ฿2,844 | RFQ
|
68514415744 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | 1.34 " | เหล็ก | - | ฿2,844 | RFQ
|
68514415774 | NA | 0.88 " | 3" | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | 1.5 " | เหล็ก | - | ฿3,476 | RFQ
|
68514415809 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | 1.68 " | เหล็ก | - | ฿3,779 | RFQ
|
68514415841 | NA | 1.12 " | 3.5 " | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | 1.75 " | เหล็ก | - | ฿4,522 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.