LOVEJOY 68514416259 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 2.25 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 0.68 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 16 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 5 / 16 "x 5 / 16" |
ลูกบาศก์นิ้ว | 0.8649 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท D |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 0.5 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 0.62 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.25 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | D3B |
แรงบิดทำลายสถิต | 540 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ D Type |
ปริมาณ | 0.8649 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,055 | RFQ
|
68514416235 | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,508 | RFQ
|
68514416289 | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,116 | RFQ
|
68514416346 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,810 | RFQ
|
68514446036 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿4,119 | RFQ
|
68514416363 | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿4,138 | RFQ
|
68514416431 | 9 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿4,967 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.