LOVEJOY 68514417026 ข้อต่อเอนกประสงค์ ดับเบิล ยาว 6.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1" |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 6.75 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท ดีดี |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.68 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.75 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | DD6 |
มาตรฐาน Bore | 1 / 2 " |
แรงบิดทำลายสถิต | 1560 นิ้ว - ปอนด์ |
กระบอกสูบมาตรฐาน | 1 / 2 " |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ DD Type |
UPC | 685144170262 |
ปริมาณ | 6.75 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417005 | NA | 0.5 " | 4" | 378 นิ้ว - ปอนด์ | 1" | เหล็ก | - | ฿6,842 | RFQ
|
68514417011 | 1 / 2 " | 0.62 " | 4.5 " | 540 นิ้ว - ปอนด์ | 1.12 " | เหล็ก | - | ฿6,928 | RFQ
|
68514417015 | NA | 0.75 " | 5.38 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | 1.34 " | เหล็ก | - | ฿7,104 | RFQ
|
68514417020 | NA | 0.88 " | 6" | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | 1.5 " | เหล็ก | - | ฿8,554 | RFQ
|
68514417038 | NA | 1.12 " | 7" | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | 1.75 " | เหล็ก | - | ฿11,120 | RFQ
|
68514417041 | 1" | 1.25 " | 7.5 " | 5220 นิ้ว - ปอนด์ | 1.88 " | เหล็ก | - | ฿12,090 | RFQ
|
68514417050 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 8.5 " | 7920 นิ้ว - ปอนด์ | 2.12 " | เหล็ก | - | ฿14,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.