LOVEJOY 68514417379 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 3 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เบื่ออา | 7 / 16 "x 7 / 16" |
เบื่อ B | 7 / 16 "x 7 / 16" |
เจาะลึก | 0.88 " |
ขนาดเบื่อ | 7 / 16 "x 7 / 16" |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 2.3232 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท HD |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 0.69 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 0.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3" |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | เอชดี5บี |
แรงบิดทำลายสถิต | 1176 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด HD |
UPC | 685144173799 |
ปริมาณ | 2.3232 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417399 | 9 / 16 "x 9 / 16" | ไม่มีรูกุญแจ | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿6,298 | RFQ
|
68514417390 | 1 / 2 "x 1 / 2" | ไม่มีรูกุญแจ | 1" | 3.38 " | 1" | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿4,868 | RFQ
|
68514417357 | 5 / 16 "x 5 / 16" | ไม่มีรูกุญแจ | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿3,649 | RFQ
|
68514417408 | 5 / 8 "x 5 / 8" | ไม่มีรูกุญแจ | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 5220 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿6,768 | RFQ
|
68514417338 | - | - | 0.380 " | 1.750 " | 0.560 " | 110 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿3,575 | RFQ
|
68514417347 | - | - | 0.500 " | 2.000 " | 0.620 " | 378 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿3,575 | RFQ
|
68514417370 | - | - | 0.750 " | 2.680 " | 0.880 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿3,723 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.