LOVEJOY 68514417400 ข้อต่ออเนกประสงค์ ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.06 " |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ประเภท Bore | ของแข็ง |
สี | เมทัลลิ |
ลูกบาศก์นิ้ว | 5.85938 ลูกบาศ์ก ใน |
ประเภทข้อต่อ | ประเภท HD |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | HD8 |
แรงบิดทำลายสถิต | 5220 นิ้ว - ปอนด์ |
สไตล์ | ไม่เบื่อ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด HD |
UPC | 685144174000 |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดทำลายสถิต | ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3 / 4 " | 2.5 " | 7" | 33120 นิ้ว - ปอนด์ | 3.5 " | เหล็ก | - | ฿25,216 | RFQ
|
68514417381 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560 นิ้ว - ปอนด์ | 1.68 " | เหล็ก | - | ฿4,448 | RFQ
|
68514417359 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768 นิ้ว - ปอนด์ | 1.34 " | เหล็ก | - | ฿3,401 | RFQ
|
68514417418 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 7920 นิ้ว - ปอนด์ | 2.12 " | เหล็ก | - | ฿7,237 | RFQ
|
68514417435 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 15600 นิ้ว - ปอนด์ | 2.72 " | เหล็ก | - | ฿12,128 | RFQ
|
68514424933 | NA | 0.5 " | 2" | 378 นิ้ว - ปอนด์ | 1" | เหล็ก | - | ฿3,502 | RFQ
|
68514417375 | - | 0.880 " | 3.000 " | 1176 นิ้ว - ปอนด์ | 1.500 " | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | ฿4,094 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.