LOVEJOY 68514422154 Donut Coupling Hub ขนาด 1 นิ้วไม่มีรูกุญแจและสกรู
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์กลางการเชื่อมต่อโดนัท |
ขนาดสลักเกลียว | 1 / 2-13 x 3 |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | S18 |
ประเภทคลัป | แรงบิด |
มิติ BC | 4.56 " |
ขนาด HD | 3.44 " |
มิติข้อมูล L | 1.81 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 200 นิ้วปอนด์/องศา |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 2.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 2.225 " |
แม็กซ์ โหลดช็อต | 6000 นิ้ว. |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5600 |
นาที. เบื่อ | 1" |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 40 ปอนด์.นิ้ว. |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. | 6.28 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.44 " |
แรงบิดสูงสุด | 2000 นิ้ว. |
เจาะสต็อกหยาบ | 1" |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | ไม่มีเซ็ตสกรู |
สไตล์ | เรามีความยืดหยุ่น |
รุ่น | เจาะสต็อกหยาบ | สูงสุด เบื่อ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิดสูงสุด | แม็กซ์ โหลดช็อต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5 / 8 " | 1.188 " | 1.5 " | 3.56 " | 4.56 " | 350 นิ้ว. | 1000 นิ้ว. | ฿25,543 | RFQ
|
68514422124 | 7 / 8 " | 1.875 " | 2.13 " | 5.09 " | 6.41 " | 1000 นิ้ว. | 3000 นิ้ว. | ฿29,650 | RFQ
|
68514422197 | 1" | 2.5 " | 3" | 7.31 " | 8.69 " | 3000 นิ้ว. | 9000 นิ้ว. | ฿40,397 | RFQ
|
68514422259 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3.38 " | 8.63 " | 9.88 " | 5000 นิ้ว. | 15000 นิ้ว. | ฿43,083 | RFQ
|
68514422312 | 1-5 / 8 " | 3.375 " | 3.88 " | 9.63 " | 11.38 " | 7000 นิ้ว. | 21000 นิ้ว. | ฿54,982 | RFQ
|
68514422352 | 2-1 / 8 " | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000 นิ้ว. | 36000 นิ้ว. | ฿90,005 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.