LOVEJOY 68514424501 ข้อต่อแบบยืดหยุ่น, เจาะ 0.59 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | LF4 |
มิติ FD | 2.56 " |
มิติ FOD | 3.94 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 7500 นิ้วปอนด์/แรด |
Hub Dia | 1.77 " |
ความยาวถึง Bore | 1.18 " |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 1.75 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.06 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7000 |
นาที. เบื่อ | 0.63 " |
แรงบิดที่กำหนด | 440 นิ้ว. |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | 0.59 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 60A |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 7000 |
ความแข็งเชิงมุมคงที่ | 21.3 นิ้วปอนด์/องศา |
ความแข็งตามแนวแกนแบบสถิต | 430 ปอนด์ / นิ้ว |
ความแข็งเรเดียลแบบสถิต | 2860 ปอนด์ / นิ้ว |
สไตล์ | หน้าแปลน |
ด้าย | M8 |
ชนิดภาพเขียน | แรงบิด |
UPC | 685144245014 |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 12 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 5 องศา |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | มิติ FD | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ขนาดเจาะสต็อกหยาบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424503 | 2" | LF8 | 3.15 " | 0.08 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6500 | 0.75 " | 885 นิ้ว. | 0.71 " | ฿11,418 | RFQ
|
68514424505 | 2.63 " | LF16 | 3.94 " | 0.08 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 0.81 " | 1770 นิ้ว. | 0.71 " | ฿16,312 | RFQ
|
68514445200 | 2.63 " | LF22 | 3.94 " | 0.08 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 0.81 " | 2430 นิ้ว. | 0.71 " | ฿20,150 | RFQ
|
68514424509 | 3.75 " | LF30 | 5.51 " | 0.08 " | รอบต่อนาที 4000 | 1" | 4400 นิ้ว. | 0.98 " | ฿43,371 | RFQ
|
68514424511 | 3.75 " | แอลเอฟ50/80 | 5.51 " | - | - | 1" | - | 0.98 " | ฿43,371 | RFQ
|
68514424513 | 4.25 " | LF90 | 5.51 " | 0.08 " | รอบต่อนาที 3600 | 1.19 " | 9700 นิ้ว. | 1.18 " | ฿69,663 | RFQ
|
68514424499 | 1.38 " | LF2 | 2.17 " | 0.06 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | 0.5 " | 180 นิ้ว. | 0.47 " | ฿6,045 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.