Lovejoy 68514424673 | Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยาง, ยาง Sox (nbr) แรงบิด 1728 In-lbs | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1728 in-lbs | AJ2XBQ

LOVEJOY 68514424673 สไปเดอร์, สแน็ปแรป, สีดำ, ยางรองยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1728 in-lbs

In Stock
รายการ: AJ2XBQ รุ่น: 68514424673
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
฿6,876 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSW ประเภท Spider
กลุ่มอายุผู้ใหญ่
มุมไม่ตรงแนว1 องศา
ทนต่อสารเคมีดี
สีBlack
ขนาดข้อต่อSW190
ประเภทคลัปกราม
ลูกบาศก์นิ้ว138.9918 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความจุการทำให้หมาด ๆจุดสูง
ขนาด AA5.18 "
มิติข้อมูล B0.6 "
มิติ HH2.25 "
ขนาด W0.88 "
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
วัสดุยาง SOX (NBR)
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.15 "
ช่วงอุณหภูมิปกติ-40 องศา ถึง 212 องศา NS
การวางแนวแบบขนาน0.15 "
ความแข็งจากฝั่ง80A
ใยแมงมุม (ขนาด W)0.88 "
ประเภทแมงมุมSW
สไตล์สแน็ปแรปกับแหวน
แรงบิด1728 นิ้ว - ปอนด์
ชนิดภาพเขียนแทรกอีลาสโตเมอริก
UPC685144246738
ปริมาณ138.9918 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อวัสดุแรงบิดข้อต่อ TYPEสไตล์สีมุมไม่ตรงแนวความแข็งจากฝั่งราคา
LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 144 in-lbs | AJ2WZH 68514411071SW090, SW095ยาง SOX (NBR)144 นิ้ว - ปอนด์กรามSnap Wrap ไม่มีแหวนBlack1 องศา80A฿1,192
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 792 in-lbs | AJ2XCB 68514411725SW110ยาง SOX (NBR)792 นิ้ว - ปอนด์กรามSnap Wrap ไม่มีแหวนBlack1 องศา80A฿2,129
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 144 in-lbs | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095ยาง SOX (NBR)144 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿1,857
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 792 in-lbs | AJ2XDY 68514424671SW110ยาง SOX (NBR)792 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿2,961
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, สีน้ำเงิน, เม็ดมีดยางยืด, ยูรีเทน, แรงบิด 2592 in-lbs | AJ2XGA 68514428284L190ยูรีเทน2592 นิ้ว - ปอนด์กรามแหวนแข็งสีน้ำเงิน1 องศา55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L233฿6,501
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1240 in-lbs | AJ2XHE 68514424672SW150ยาง SOX (NBR)1240 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿4,669
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, สีดำ, เม็ดมีดยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 318 in-lbs | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100ยาง SOX (NBR)318 นิ้ว - ปอนด์กรามสแน็ปแรปกับแหวนBlack1 องศา80A฿2,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514424673 สไปเดอร์, สแน็ปแรป, สีดำ, ยางรองยางยืด, ยาง SOX (NBR), แรงบิด 1728 in-lbs
฿6,876 / หน่วย