LOVEJOY 68514436369 ข้อต่อเพลาขนาด 6 เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ประมาณ เบื่อ | 1.19 " |
ประเภท Bore | เบื่อที่จะยอมรับ JA QD Bushing |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 6B |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 0.78 " |
ขนาด L1 | 1.53 " |
ขนาด L2 | 1" |
มิติ P | 0.44 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.7hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 8.6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 12.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 25.7hp |
Hub Dia | 2" |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 450 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 4" |
แรงบิดตึง | 1718 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
รุ่น | Hub Dia | ประมาณ เบื่อ | ประเภท Bore | แม็กซ์ ความเร็ว | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | แรงบิดตึง | ขนาดข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436371 | 2" | 1.19 " | เบื่อที่จะยอมรับ JA QD Bushing | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 | 725 นิ้ว. | 4.625 " | 2769 นิ้วปอนด์/แรด | 7B | ฿3,573 | RFQ
|
68514436373 | 2.69 " | 1.63 " | เบื่อที่จะยอมรับ SH QD Bushing | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 1135 นิ้ว. | 5.45 " | 4335 นิ้วปอนด์/แรด | 8B | ฿4,061 | RFQ
|
68514436375 | 3.19 " | 1.94 " | เบื่อที่จะยอมรับ SD QD Bushing | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 1800 นิ้ว. | 6.35 " | 6875 นิ้วปอนด์/แรด | 9B | ฿5,035 | RFQ
|
68514435421 | 3.88 " | 2.5 " | เบื่อที่จะยอมรับ SK QD Bushing | รอบต่อนาที 3600 | 2875 นิ้ว. | 7.5 " | 10980 นิ้วปอนด์/แรด | 10B | ฿6,821 | RFQ
|
68514435432 | 4.63 " | 2.75 " | เบื่อที่จะยอมรับ SF QD Bushing | รอบต่อนาที 3600 | 4530 นิ้ว. | 8.625 " | 17300 นิ้วปอนด์/แรด | 11B | ฿9,746 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.