LOVEJOY 68514436552 หน้าแปลนข้อต่อแขน, หน้าแปลนสเปเซอร์, ขนาด 9, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าแปลน |
ประเภท Bore | Spacer หน้าแปลน/ไม่มี Bore |
สี | สีเทา |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 1.03 " |
ขนาด HD | 0.75 " |
มิติข้อมูล L | 2.38 " |
มิติ P | 0.75 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 2.9hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 34hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 51hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 103hp |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 1800 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 6.35 " |
แรงบิดตึง | 6875 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
UPC | 685144365521 |
รุ่น | มิติ FL | ขนาด HD | มิติ P | แม็กซ์ ความเร็ว | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | แรงบิดตึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436538 | 0.91 " | 0.28 " | 0.28 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 1135 นิ้ว. | 5.45 " | 4335 นิ้วปอนด์/แรด | ฿4,223 | RFQ
|
68514436544 | 0.91 " | 1.03 " | 1.03 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 1135 นิ้ว. | 5.45 " | 4335 นิ้วปอนด์/แรด | ฿6,172 | RFQ
|
68514436524 | 0.59 " | 0.8 " | 0.8 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | 240 นิ้ว. | 3.25 " | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,111 | RFQ
|
68514436570 | 1.5 " | 0.03 " | 2.97 " | รอบต่อนาที 3600 | 4530 นิ้ว. | 8.625 " | 17300 นิ้วปอนด์/แรด | ฿13,969 | RFQ
|
68514436548 | 1.03 " | 0.06 " | 0.06 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3750 | 1800 นิ้ว. | 6.35 " | 6875 นิ้วปอนด์/แรด | ฿5,197 | RFQ
|
68514436526 | 0.72 " | 0.59 " | 0.59 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | 450 นิ้ว. | 4" | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,598 | RFQ
|
68514436560 | 1.22 " | 0.34 " | 2.13 " | รอบต่อนาที 3600 | 2875 นิ้ว. | 7.5 " | 10980 นิ้วปอนด์/แรด | ฿8,446 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.