LOVEJOY 68514436665 Spacer Hub, Bore 2-1 / 8 Inch, Keyway 1/2 Inch, Cast Iron
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับประเภท SC |
ขนาดเบื่อ | 2-1 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติข้อมูล L | 2.72 " |
มิติ SL | 1.36 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 7.2hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 86hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 129hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 259hp |
ฮับ # | 11สช |
ขนาดรูกุญแจ | 1 / 2 "x 1 / 4" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 2.875 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 4530 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 5.25 " |
ด้าย | 1 / 2-13 |
แรงบิดตึง | 17300 นิ้วปอนด์/แรด |
UPC | 685144366658 |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | มิติข้อมูล L | มิติ SL | สูงสุด เบื่อ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2" | 1.09 " | 0.54 " | 1.125 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,598 | RFQ
|
68514436601 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,923 | RFQ
|
68514436602 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,923 | RFQ
|
68514436603 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,923 | RFQ
|
68514436604 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,923 | RFQ
|
68514436605 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | 1.375 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿2,923 | RFQ
|
68514436612 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2.81 " | 1.47 " | 0.71 " | 1.625 " | เหล็กหล่อ | เอส-เฟล็กซ์ | ฿3,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.