LOVEJOY 68514436714 Spacer Hub, Bore 5/8 Inch, เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับประเภท SC |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติข้อมูล L | 1.47 " |
มิติ SL | 0.71 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 1.2hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 14hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 21hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 41hp |
ฮับ # | 7สช |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 1.625 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 725 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 2.81 " |
ด้าย | 5 / 16-18 |
แรงบิดตึง | 2769 นิ้วปอนด์/แรด |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ฮับ # | ภายนอก Dia. | มิติข้อมูล L | มิติ SL | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436712 | 5 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 6สช | 2.5 " | 1.22 " | 0.63 " | ฿2,923 | RFQ
|
68514436718 | 3 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 8สช | 3.25 " | 1.72 " | 0.66 " | ฿4,061 | RFQ
|
68514436737 | 1-1 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 11สช | 5.25 " | 2.72 " | 1.36 " | ฿12,994 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.