ชิ้น | ฮับประเภท SC |
ขนาดเบื่อ | 1-3 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | สีเทา |
ประเภทคลัป | ฮับข้อต่อ |
มิติข้อมูล L | 3.38 " |
มิติ SL | 1.92 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 28.6hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 343hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 514hp |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 3.875 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2200 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | 18000 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 6.5 " |
ด้าย | 3 / 4-10 |
แรงบิดตึง | 68755 นิ้วปอนด์/แรด |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.