LOVEJOY 68514439267 ดุมข้อต่อ ทรงสามเหลี่ยม รู 0.75 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เดลต้า ฮับ |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ประเภทคลัป | เฟล็กซ์ลิงค์ |
มิติ BC | 3.88 " |
ขนาด HD | 4.5 " |
มิติ P | 2.623 ถึง 2.625 " |
มิติ Q | 0.12 " |
ขนาด TH (ฝาแกน / ต๊าปเกลียว) | 3 / 8-16 x 0.88 |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 6.5hp |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 75hp |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 114hp |
สไตล์ฮับ | สันดอน |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 2.03 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
สูงสุด เบื่อ | 2.5 " |
แม็กซ์ แรงบิดต่อเนื่อง | 4100 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.75 " |
แรงบิดเกินพิกัด | 6150 นิ้ว. |
พิกัด HP ที่ 3,500 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
พิกัด HP ที่ 875 รอบต่อนาที (มอเตอร์มาตรฐาน) | ฮิตแรงม้า |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 3 / 8-16 |
ขนาด | 60 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ความยาวถึง Bore | มิติ BC | ขนาด HD | มิติ P | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439265 | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | เหล็กดัด | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498 ถึง 1.5 " | 0.09 " | ฿8,444 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.