LOVEJOY 68514441518 หน้าแปลนคัปปลิ้งเพลา เจาะ 20 มม. เหล็กหล่อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนข้อต่อแปลน |
ขนาดเบื่อ | 20 มม |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | 5S |
ประเภทคลัป | เอส-เฟล็กซ์ |
มิติ FL | 14.99mm |
ขนาด HD | 47.75mm |
มิติข้อมูล L | 34.04mm |
มิติ P | 11.43mm |
มิติ SL | 7.37mm |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.4hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 4.6hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 6.9hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | 13.7hp |
ขนาดรูกุญแจ | 6mm 2.8 x |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 1.188 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 |
แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | นิวตันเมตร 27.12 |
ภายนอก Dia. | 82.55mm |
ด้าย | 1 / 4-20 |
แรงบิดตึง | 916 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อหน้าแปลน |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | แรงบิดที่กำหนด (พร้อมปลอก EPDM) | ภายนอก Dia. | ด้าย | แรงบิดตึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441520 | 1.188 " | 25 มม | 5S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7600 | นิวตันเมตร 27.12 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 นิ้วปอนด์/แรด | ฿1,526 | RFQ
|
68514441533 | 1.438 " | 20 มม | 6S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | นิวตันเมตร 50.84 | 101.6 มม | 5 / 16-18 | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,024 | RFQ
|
68514441535 | 1.438 " | 25 มม | 6S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | นิวตันเมตร 50.84 | 101.6 มม | 5 / 16-18 | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,111 | RFQ
|
68514441536 | 1.438 " | 28 มม | 6S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | นิวตันเมตร 50.84 | 101.6 มม | 5 / 16-18 | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,012 | RFQ
|
68514441537 | 1.438 " | 30 มม | 6S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | นิวตันเมตร 50.84 | 101.6 มม | 5 / 16-18 | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,010 | RFQ
|
68514441539 | 1.438 " | 35 มม | 6S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 | นิวตันเมตร 50.84 | 101.6 มม | 5 / 16-18 | 1718 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,012 | RFQ
|
68514441548 | 1.625 " | 25 มม | 7S | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 | นิวตันเมตร 81.91 | 117.48mm | 3 / 8-16 | 2769 นิ้วปอนด์/แรด | ฿2,278 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.