LOVEJOY 68514444041 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 นิ้ว ความยาว 3.75 นิ้ว แรงบิดทำลาย 2500 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อสากล |
เจาะลึก | 1.060 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดรูกุญแจคลัป | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ประเภทข้อต่อ | NB -ประเภท |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความสูงของพินหลัก (มิติ E) | 1.880 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม | 25 องศา ฉ |
สูงสุด เบื่อ | 0.750 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 1.250 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415606.pdf |
กำหนดขนาดสกรู | ไม่มีเซ็ตสกรู |
ขนาด | เอ็นบี8บี |
แรงบิดทำลายสถิต | 2500 นิ้ว - ปอนด์ |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ปริมาณ | 5.85938 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เจาะลึก | แรงบิดทำลายสถิต | วัสดุ | กำหนดขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514449739 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿9,832 | RFQ
|
68514446728 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿11,799 | RFQ
|
68514450331 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿11,799 | RFQ
|
68514444378 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 5 / 16-18 | ฿16,792 | RFQ
|
68514476319 | 1/2 "และ 3/4" | 1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32" | 1.25 " | 3.75 " | 1.06 " | 2500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | 1 / 4-20 | ฿18,229 | RFQ
|
68514476298 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็ก | ไม่มีเซ็ตสกรู | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.