ชิ้น | AL ประเภท Hub |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 30mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เงิน |
ขนาดข้อต่อ | AL150 |
ประเภทคลัป | AL |
มิติ G | 25.4mm |
มิติ SL | 16mm |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 2hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 24hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 35hp |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความยาวของฮับ | 69.85mm |
สไตล์ฮับ | 2 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 8 3.3 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 44.45mm |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด เบื่อ | 48mm |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000 |
นาที. เบื่อ | 16mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย (ของแข็ง) WR2 | 72 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 140.1 |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 81.03mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 114.3mm |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | เมตริก |