Lovejoy 68514445279 | ข้อต่อดุม Rrs190 ขนาดรู 1-7/8 นิ้ว รูกุญแจ 1/2 X 1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514445279 Coupling Hub Rrs190, ขนาดรูเจาะ 1-7 / 8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/2 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2XBE รุ่น: 68514445279
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
฿7,453 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRRS ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ1 7 / 8 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีสีเทา/เมทัลลิก
ขนาดข้อต่อ฿190
ประเภทคลัปร.ฟ.ท
ซีดีมิติ5"
ขนาด CL0.12 "
มิติ SL0.88 "
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)0.12 "
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที2.7hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที32.4hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที49hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ2.82 "
สไตล์ฮับ3
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ขนาดรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ความยาวถึง Bore1.94 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ2.125 "
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 3600
นาที. เบื่อ0.75 "
แรงบิดที่กำหนด1728 นิ้ว - ปอนด์
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.4.5 "
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย1 / 2-13
ด้าย Dia.1 / 2 "-13
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 2 "-13
UPC685144452795

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุความยาวของฮับราคา
LOVEJOY 68514451672 ข้อต่อฮับ rrs090 ขนาดรู 1 นิ้ว รูกุญแจ 1/4 x 1/8 นิ้ว | AJ2XLR 68514451672฿0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "เหล็กเผา1.24 "฿1,064
LOVEJOY 68514441228 ข้อต่อฮับ Rrs090 ขนาดรู 7/8 นิ้ว 3/16 x 3/32 รูกุญแจ | AK4AVZ 41228 68514441228฿0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "เหล็กเผา1.24 "฿824
RFQ
LOVEJOY 68514438155 ข้อต่อฮับ Rrs100 ขนาดรู 1 นิ้ว 1/4 x 1/8 รูกุญแจ | AK4AYV 38155 68514438155฿1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "เหล็กเผา1.97 "฿2,312
RFQ
LOVEJOY 68514438150 ข้อต่อฮับ rrs095 ขนาดรู 1-1/8 นิ้ว 1/4 x 1/8 รูกุญแจ | AK4AZA 38150 68514438150฿0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "เหล็กเผา1.43 "฿1,262
RFQ
LOVEJOY 68514438153 ข้อต่อฮับ Rrs100 ขนาดรู 3/4 นิ้ว 3/16 x 3/32 รูกุญแจ | AK4AZD 38153 68514438153฿1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "เหล็กเผา1.97 "฿2,312
RFQ
LOVEJOY 68514438147 ข้อต่อฮับ rrs095 ขนาดรู 3/4 นิ้ว 3/16 x 3/32 รูกุญแจ | AK4AZV 38147 68514438147฿0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "เหล็กเผา1.43 "฿1,262
RFQ
LOVEJOY 68514438157 ข้อต่อฮับ rrs100 ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว 1/4 x 1/8 รูกุญแจ | AK4BAD 38157 68514438157฿1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "เหล็กเผา1.97 "฿2,312
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514445279 Coupling Hub Rrs190, ขนาดรูเจาะ 1-7 / 8 นิ้ว, รูกุญแจ 1/2 x 1/4 นิ้ว
฿7,453 / หน่วย