LOVEJOY 68514446194 C Type Hub C280, ขนาดรู 1-5/8 นิ้ว, 3/8 x 3/16 นิ้ว Keyway
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | C ประเภทฮับ |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 1 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | C280 |
ประเภทคลัป | C |
ซีดีมิติ | 7.81 " |
ขนาด CL | 0.12 " |
มิติ G | 1.63 " |
ขนาด HD | 5.5 " |
มิติ SL | 1.56 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.12 " |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 12hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 114hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 216hp |
ความยาวของฮับ | 4.75 " |
สไตล์ฮับ | 3 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ขนาดรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ความยาวถึง Bore | 3.12 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 3" |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3500 |
นาที. เบื่อ | 1.25 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 362 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 7560 นิ้ว - ปอนด์ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 7.5 " |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย | 1 / 2-13 |
ด้าย Dia. | 1 / 2 "-13 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 2 "-13 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ด้าย | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | สไตล์ฮับ | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | C280 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | เหล็กหล่อ | ฿13,994 | |
68514426052 | C276 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | เหล็กหล่อ | ฿13,109 | |
68514444545 | C2955 | 3 1 / 2 " | 7 / 8 "x 7 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | เหล็กหล่อ | ฿26,986 | |
68514454549 | C2955 | 2 5 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | เหล็กหล่อ | ฿27,040 | |
68514426036 | C226 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | เหล็กหล่อ | ฿10,112 | RFQ
|
68514426040 | C226 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | เหล็กหล่อ | ฿10,410 | RFQ
|
68514426045 | C226 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | เหล็กหล่อ | ฿10,938 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.