LOVEJOY 68514449012 C Type Hub C280, 55 มม. ขนาดรูเจาะ, 6 x 4.3 มม. รูกุญแจ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | C ประเภทฮับ |
#ขากรรไกร | 3 |
ขนาดเบื่อ | 55mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาดข้อต่อ | C280 |
ประเภทคลัป | C |
ซีดีมิติ | 198.37mm |
ขนาด CL | 3.05 มม |
มิติ G | 41.4mm |
ขนาด HD | 139.7mm |
มิติ SL | 39.62mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 3.05mm |
สมาชิกยาง | ยาง SOX (NBR) |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 12hp |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 114hp |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | 216hp |
ความยาวของฮับ | 120.65mm |
สไตล์ฮับ | 3 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 16 4.3 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 16 4.3 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 16 4.3 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 79.25mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 76mm |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3500 |
นาที. เบื่อ | 32mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย WR2 | 362 ปอนด์.นิ้ว. |
แรงบิดที่กำหนด | นิวตันเมตร 854.17 |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ภายนอก Dia. | 190.5mm |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ระบบการวัด | เมตริก |
UPC | 685144490124 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | สไตล์ฮับ | วัสดุ | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | C276 | 42mm | 12 3.3 mm x มม | 79.25mm | 156.97mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 532.84 | ฿12,554 | |
68514459032 | C276 | 70mm | 20 4.9 mm x มม | 79.25mm | 156.97mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 532.84 | ฿12,405 | RFQ
|
68514454363 | C285 | 90mm | 25 5.4 mm x มม | 95.25mm | 215.9mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 1037.43 | ฿18,234 | RFQ
|
68514462695 | C2955 | 95mm | 25 5.4 mm x มม | 107.95mm | 231.65mm | 3 | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 2135.42 | ฿28,480 | RFQ
|
68514447265 | C276 | 60mm | 18 4.4 mm x มม | 79.25mm | 156.97mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 532.84 | ฿12,405 | RFQ
|
68514462792 | C226 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | 69.85mm | 130.81mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 337.6 | ฿10,741 | RFQ
|
68514449378 | C280 | 60mm | 18 4.4 mm x มม | 79.25mm | 190.5mm | - | เหล็กหล่อ | นิวตันเมตร 854.17 | ฿15,349 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.