LOVEJOY 68514451046 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 50 ขนาดข้อต่อ, 1.04 นิ้ว OD, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เพลาและข้อต่อ |
แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | 0.035 " |
ขนาดเบื่อ | 5/16 x 5/16 นิ้ว |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
สี | สีเทา/เมทัลลิก |
ขนาด HD | 1.04 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | 0.13hp |
ขนาดฮับ | U50R |
สไตล์ฮับ | ปกติ |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.64 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เบื่อ | 0.5 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.021 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 30000 |
แม็กซ์ แรงบิด | 82 นิ้ว. |
นาที. เบื่อ | 0.313 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.5 " |
ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | 0.31 " |
กำหนดขนาดเกลียวของเกลียว (ขนาด T) | 1 / 4-20 |
ชนิดภาพเขียน | เพลาต่อเพลา |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 4.5 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 1.82 องศา |
รุ่น | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | แนวแกนไม่ตรง (Δ Ka) | ขนาดเบื่อ | แม็กซ์ ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตำแหน่งพิน (Dimension SL) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444217 | 0.021 " | 0.035 " | 3/8 x 3/8 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 82 นิ้ว. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ฿16,988 | RFQ
|
68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 82 นิ้ว. | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ฿16,988 | RFQ
|
68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 18 นิ้ว. | 0.125 " | 1" | 0.16 " | ฿10,802 | RFQ
|
68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 34 นิ้ว. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ฿13,176 | RFQ
|
68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 39 นิ้ว. | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | ฿16,008 | RFQ
|
68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 นิ้ว | รอบต่อนาที 30000 | 34 นิ้ว. | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ฿13,176 | RFQ
|
68514451037 | 0.028 " | 0.04 " | 3/8 x 3/8 นิ้ว | รอบต่อนาที 20000 | 175 นิ้ว. | 0.375 " | 3.31 " | 0.41 " | ฿19,712 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.