Lovejoy 68514455195 | ดุมข้อต่อ Jaw ขนาดข้อต่อ L100 2.54 นิ้ว Od | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L100, OD 2.54 นิ้ว | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 2.54 นิ้ว OD

In Stock
รายการ: AJ2XJA รุ่น: 68514455195

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,175 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
ขนาดเบื่อNA
ประเภท BoreSpline เบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL100
ประเภทคลัปL
มิติ G0.71 "
มิติ SL0.44 "
มิติ T5 / 16-18
ความยาวของฮับ2.09 "
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ4 "x 1.8"
ขนาดรูกุญแจ4 "x 1.8"
ความกว้างของรูกุญแจ4 "x 1.8"
ความยาวถึง Bore1.38 "
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ1.375 "
นาที. เบื่อ0.437 "
ภายนอก Dia.2.54 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.48 "
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ด้าย Dia.5 / 16 "-18
กระทู้ต่อนิ้ว5 / 16 "-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อความยาวถึง Boreภายนอก Dia.วัสดุนาที. เบื่อราคา
LOVEJOY 68514438571 Jaw Coupling Hub, L099 ขนาดข้อต่อ, 2.54 นิ้ว OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "เหล็กเผา0.437 "฿5,052
LOVEJOY 68514438569 Jaw Coupling Hub, L090 ขนาดข้อต่อ 2.11 นิ้ว OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "เหล็กเผา0.25 "฿3,954
LOVEJOY 68514437929 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L190, OD 4.5 นิ้ว | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "เหล็กเผา0.75 "฿10,533
LOVEJOY 68514437916 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L110, OD 3.32 นิ้ว | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "เหล็กเผา0.625 "฿6,554
LOVEJOY 68514437909 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L110, OD 3.32 นิ้ว | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "เหล็กเผา0.625 "฿6,554
LOVEJOY 68514437905 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L100, OD 2.54 นิ้ว | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "เหล็กเผา0.437 "฿6,026
LOVEJOY 68514437940 Jaw Coupling Hub, L225 ขนาดข้อต่อ 5 นิ้ว OD | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"เหล็กหล่อ0.75 "฿42,026

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514455195 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 2.54 นิ้ว OD
฿2,175 / หน่วย