LOVEJOY 68514455680 ฮับคัปปลิ้ง, ขนาดคัปปลิ้ง RRSC190, ขนาดรู 38 มม., ขนาดรูกุญแจ 10 x 3.3 มม.
รายการ: CJ8PDM
รุ่น: 68514455680
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hub |
ขนาดเบื่อ | 38mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | อาร์เอสซี190 |
ประเภทคลัป | รศ |
ซีดีมิติ | 127mm |
ขนาด CL | 3.05mm |
ขนาด HD | 101.60mm |
มิติ SL | 22.35mm |
ความยาวของฮับ | 71.63mm |
สไตล์ฮับ | 3 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 10mm x 3.3mm |
ความกว้างของรูกุญแจ | 10mm x 3.3mm |
ความยาวถึง Bore | 49.28mm |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 54mm |
นาที. เบื่อ | 19mm |
ภายนอก Dia. | 114.30mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
ระบบการวัด | เมตริก |
ปริมาณ | 57.10500 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
รุ่น | ชิ้น | สไตล์ฮับ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ความกว้างของรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455676 | Hub | 2 | 38mm | อาร์เอสซี150 | 10mm x 3.3mm | 44.45mm | เหล็กเผา | 48mm | - | RFQ
|
68514455677 | Hub | 2 | 40mm | อาร์เอสซี150 | 12mm x 3.3mm | 44.45mm | เหล็กเผา | 48mm | - | RFQ
|
68514455678 | Hub | 2 | 42mm | อาร์เอสซี150 | 12mm x 3.3mm | 44.45mm | เหล็กเผา | 48mm | - | RFQ
|
68514455681 | Hub | 3 | 40mm | อาร์เอสซี190 | 12mm x 3.3mm | 49.28mm | เหล็กหล่อ | 54mm | - | RFQ
|
68514455682 | Hub | 3 | 42mm | อาร์เอสซี190 | 12mm x 3.3mm | 49.28mm | เหล็กหล่อ | 54mm | - | RFQ
|
68514477511 | RRS ประเภท Hub | 4 | 32mm | ฿225 | 10mm x 3.3mm | 55.37mm | เหล็กหล่อ | 67mm | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.