LOVEJOY 68514455724 ชุดตัวเว้นระยะ, ขนาดข้อต่อ RRC2955, ความลึก 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบตัวเว้นวรรค |
สี | ดำ / สีเทา |
ขนาดข้อต่อ | อาร์อาร์ซี2955 |
ประเภทคลัป | กราม |
ความลึก | 4.000 " |
ซีดีมิติ | 9.560 " |
ความสูง | 9.560 " |
สไตล์ฮับ | 4 |
รวมถึง | ห่วงคล้อง RRC 2 อัน, ปลอกคอพร้อมฮาร์ดแวร์ 1 อัน, เบาะรองนั่ง SXB (NBR) 1 ชุด |
แทรกสไตล์ | ประเภทเบาะ |
ความยาวถึง Bore | 2.750 " |
วัสดุ | Buna-N / เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 4.125 " |
นาที. เบื่อ | 1.750 " |
แรงบิดที่กำหนด | 2135.42 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.00 " |
Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | 4" |
ชนิดภาพเขียน | ชุดประกอบตัวเว้นวรรค |
ปริมาณ | 365.57440 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
รุ่น | แรงบิดที่กำหนด | ขนาดข้อต่อ | ความลึก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Spacer Hub ความยาว (ขนาด S) | แรงบิด | ปริมาณ | ซีดีมิติ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455720 | - | อาร์อาร์ซี285 | - | 7" | - | 1037.43 นิ้ว. | - | - | ฿42,556 | |
68514455751 | - | อาร์อาร์ซี2955 | - | 5" | - | 2135.42 นิ้ว. | - | - | ฿44,222 | |
68514455713 | - | อาร์อาร์ซี276 | - | - | - | - | - | - | ฿36,597 | RFQ
|
68514455709 | 337.60 นิ้ว - ปอนด์ | อาร์อาร์ซี226 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 105.87500 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455710 | 337.60 นิ้ว - ปอนด์ | อาร์อาร์ซี226 | 5.00 " | 5.00 " | 5" | - | 151.25000 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455711 | 337.60 นิ้ว - ปอนด์ | อาร์อาร์ซี226 | 7.00 " | 7" | 7" | - | 211.75000 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455712 | 532.84 นิ้ว - ปอนด์ | อาร์อาร์ซี276 | 3.50 " | 3.50 " | 3 1 / 2 " | - | 147.87500 ลูกบาศ์ก ฟุต | 6.500 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.