LOVEJOY 68514456650 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/2 x 1/2 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
เบื่ออา | 1 / 2 "x 1 / 2" |
เบื่อ B | 1 / 2 "x 1 / 2" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | ES112 |
ประเภทคลัป | ลำแสงเดี่ยว |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
แรงบิดที่กำหนด | 17 นิ้ว - ปอนด์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | แนวแกน | เบื่ออา | แม็กซ์ ความเร็ว | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.236 " | +/- 0.010 " | 1/4 "X 1/4" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 | 0.157 " | - | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | ฿1,594 | |
68514456622 | 0.236 " | ± 0.010" | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456624 | 0.236 " | ± 0.010" | 3 / 16 "x 1 / 4" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.157 " | 20.1600 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | - | RFQ
|
68514456634 | 0.394 " | ± 0.010" | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456636 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456638 | 0.394 " | ± 0.010" | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.236 " | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | - | RFQ
|
68514456646 | 0.472 " | ± 0.010" | - | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 | 0.315 " | 148.9900 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | 1.102 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.