LOVEJOY 68514458037 Disc coupling, 4.40 Inch Lbs Torque
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนตรงกลาง |
มุมไม่ตรงแนว | 2 องศา |
สี | ส้ม |
ขนาดข้อต่อ | MSF16 |
ประเภทคลัป | มินิซอฟท์ |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | ออนซ์ 0.80 |
แทรกสไตล์ | ประเภทแขนเสื้อ |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.315 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด เบื่อ | 0.315 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2400 |
นาที. เบื่อ | 0.118 " |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0030 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 0.63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.063 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.010 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | ซีรีส์ MSF |
กำหนดขนาดสกรู | M3 |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิดตึง | 27 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 0.42190 ลบ.ม. ใน. |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดข้อต่อ | ความยาวถึง Bore | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | การวางแนวแบบขนาน | กำหนดขนาดสกรู | แรงบิดตึง | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458047 | 0.787 " | MSF20 | 0.394 " | 1.339 " | 0.01 " | M3 | 80 นิ้วปอนด์/แรด | 0.394 " | ฿291 | RFQ
|
68514458066 | 1.26 " | MSF32 | 0.551 " | 1.89 " | 0.01 " | M4 | 266 นิ้วปอนด์/แรด | 0.551 " | ฿442 | RFQ
|
68514458056 | 0.984 " | MSF25 | 0.472 " | 1.614 " | 0.01 " | M4 | 106 นิ้วปอนด์/แรด | 0.472 " | ฿358 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.