LOVEJOY 68514458071 ดุมแบบสกรู, แรงบิด 26.60 นิ้วปอนด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.260 นิ้ว, 0.0920 ปอนด์นิ้วตร.ม. ความเฉื่อย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดุมสกรู |
มุมไม่ตรงแนว | 2 องศา |
ขนาดเบื่อ | 10mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | Black |
ขนาดข้อต่อ | MSF32 |
ประเภทคลัป | มินิซอฟท์ ดีไซน์สามชิ้นพร้อมปลอกสวม |
น้ำหนัก Coupling (Lb. ) | 160 กรัม |
วัสดุฮับ | โลหะผสมสังกะสี |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 14mm |
สูงสุด เบื่อ | 14mm |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1200 |
นาที. เบื่อ | 8mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 0.0920 ปอนด์ in.sq. |
แรงบิดที่กำหนด | 26.60 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | 140 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 32mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.010 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
ชุด | ซีรีส์ MSF |
กำหนดขนาดสกรู | M4 |
สไตล์ | ชุดสกรู |
ระบบการวัด | เมตริก |
แรงบิดตึง | 266 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ปริมาณ | 3.00056 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458055 | MSF20 | 10mm | ไม่มีรูกุญแจ | - | 34mm | 8.9 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,420 | RFQ
|
68514458065 | MSF25 | 12mm | ไม่มีรูกุญแจ | - | 41mm | 13.3 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,461 | RFQ
|
68514458045 | MSF16 | 6mm | ไม่มีรูกุญแจ | 8mm | 27mm | 4.4 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,362 | RFQ
|
68514458073 | MSF32 | 12mm | ไม่มีรูกุญแจ | 14mm | 48mm | 26.6 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,629 | RFQ
|
68514458070 | MSF32 | 8mm | ไม่มีรูกุญแจ | 14mm | 48mm | 26.6 นิ้ว - ปอนด์ | ฿1,629 | RFQ
|
68514458042 | MSF16 | 3mm | - | 8mm | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514458043 | MSF16 | 4mm | - | 8mm | - | 4.40 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.